Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker 3 P5ON-SS Dop cu cap hexagonal, Dimensiunea țevii cu racord de 3/8 inch, Sae-Orb tată, lungime totală de 9/16 inch | CT7FVP 60UX93

PARKER 3 P5ON-SS Dop cu cap hexagonal, dimensiunea țevii de racord de 3/8 inch, Sae-Orb tată, lungime totală de 9/16 inch

În stoc
Articol: CT7FVP Model: 3 P5ON-SSCrucea Ref: 60UX93

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€62.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0158
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PARKER 24 P5ON-SS Dop cu cap hexagonal, Dimensiunea țevii de racord de 1 1/2 inch, Sae-Orb tată, lungime totală de 1 1/4 inch | CT7FUX 60UX76 24 P5ON-SS€399.25
Parker 20 P5ON-SS Dop cu cap hexagonal, Dimensiunea țevii cu racord de 1 1/4 inch, Sae-Orb tată, lungime totală de 1 3/16 inch | CT7FUY 60UX45 20 P5ON-SS€254.37
Parker 1HP3MSS Dop cu cap hexagonal, Dimensiunea țevii cu racord de 1 inch, Bspt tată, Lungime totală de 1 1/4 inch | CT7FUZ 60UW96 1HP3MSS€202.37
Parker 16 P5ON-SS Dop cu cap hexagonal, Dimensiunea țevii de racord de 1 inch, Sae-Orb tată, Lungime totală de 1 1/8 inch | CT7FVA 60UW72 16 P5ON-SS€160.53
Parker 1/2HP3MSS Dop cu cap hexagonal, Dimensiunea țevii cu racord de 1/2 inch, Bspt tată, Lungime totală 15/16 inch | CT7FVB 60UU37 1/2CP3MSS€115.14
Parker 8 PHH-SS dop cu cap hexagonal, dimensiunea țevii cu racord de 1/2 inch, Npt tată, aer/gaz natural/ulei, oțel inoxidabil | CT7FVC 60XG08 8 PHH-SS€47.17
Parker 8 P5ON-SS Dop cu cap hexagonal, Dimensiunea țevii cu racord de 1/2 inch, Sae-Orb tată, lungime totală de 3/4 inch | CT7FVD 60VA46 8 P5ON-SS€37.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 3 P5ON-SS Dop cu cap hexagonal, dimensiunea țevii de racord de 3/8 inch, Sae-Orb tată, lungime totală de 9/16 inch
€62.96 /unitate