JAMCO Cărucior utilitar sudat pe punte joasă


Filtru
Capacitate pe raft: 600 lb. , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Culoare: Gri , Distanța dintre rafturi: 17 " , Finalizarea: Pulbere , Ecartament: 12 , Mâner: Offset crescut , Mâner inclus: Da , Capacitate de incarcare: 1200 lbs. , Număr de rafturi: 2 , Lățimea totală: 25 " , Stil raft: Combinație Lipped/Flush , Tip raft: Partea superioară plată, partea inferioară a muchiei , Lățimea raftului: 24 "
StilModelCaster Dia.Material de rotireLățimea rotoruluiÎnălțimea buzelorInălțime totalăLungime totalăLungimea raftuluiPreț (ex. TVA)
A
SL248-P5
5"uretan1.25 "Flush Top, 1-1 / 2 "jos39 "54 "48 "€880.17
B
SS248-Z8
8"Semi-pneumatic3"1.5 "43 "54 "48 "€1,211.23
B
SS236-Z8
8"Semi-pneumatic3"1.5 "43 "42 "36 "€1,131.73
B
SS260-Z8
8"Semi-pneumatic3"1.5 "43 "66 "60 "€1,816.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?