JAMCO SS260-Z8 Cărucior utilitar Oțel 66 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKF 16C806

JAMCO SS260-Z8 Carucior utilitar Otel 66 Lx25 W 1200 Lb.

În stoc
Articol: AA7LKF Model: SS260-Z8Crucea Ref: 16C806

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,906.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior utilitar sudat pe punte joasă
Capacitate pe raft600 lb.
Caster Dia.8"
Material de rotireSemi-pneumatic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului3"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi17 "
finalizareaPulbere
Ecartament12
MânerOffset crescut
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală43 "
Lungime totală66 "
Lățimea totală25 "
Lungimea raftului60 "
Stil raftCombinație Lipped/Flush
Tipul raftuluiPartea superioară plată, partea inferioară a muchiei
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99.9
Înălțimea navei (cm)180.34
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Material de rotireLățimea rotoruluiÎnălțimea buzelorInălțime totalăLungime totalăLungimea raftuluiPreț
JAMCO SL248-P5 Cărucior utilitar Oțel 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LJN 16C787 SL248-P55"uretan1.25 "Flush Top, 1-1 / 2 "jos39 "54 "48 "€827.26
JAMCO SS236-Z8 ​​Cărucior utilitar Oțel 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKD 16C804 SS236-Z88"Semi-pneumatic3"1.5 "43 "42 "36 "€1,187.87
JAMCO SS248-Z8 Cărucior utilitar Oțel 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LKE 16C805 SS248-Z88"Semi-pneumatic3"1.5 "43 "54 "48 "€1,248.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JAMCO SS260-Z8 Carucior utilitar Otel 66 Lx25 W 1200 Lb.
€1,906.37 /unitate