EDSAL BSR229 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 96 x 48 3 rafturi | AC9KJJ 3HA33

EDSAL BSR229 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 96 x 48 3 rafturi

Articol: AC9KJJ Model: BSR229Crucea Ref: 3HA33

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate suplimentară pentru rafturi fără șuruburi
Capacitatea fasciculului800 lb.
CuloriGri
Material de punteOţel
Adâncime48 "
finalizareaEmail copt
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Stil raftSingur Drept
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 137.89
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea fascicululuiMaterial de punteAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
EDSAL BSRR-292 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 96 x 36 3 rafturi | AA4TDN 13D232 BSRR-2921250 lb.PAL36 "60 "96 "€154.71
EDSAL BSR226 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 72 x 48 3 rafturi | AC9KJF 3HA30 BSR2261000 lb.Oţel48 "84 "72 "€283.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDSAL BSR229 Supliment pentru rafturi fără șuruburi 96 x 48 3 rafturi