Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4 PHH-SS Dimensiunea țevii cu dop hexagonal tubular 1/4 in | AA9HWC 1DGU3

PARKER 4 PHH-SS Dimensiunea țevii cu dop hexagonal tubular 1/4 in

În stoc
Element: AA9HWC Model: 4 PHH-SSCrucea Ref: 1DGU3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€27.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector hexagonal gol
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală1 / 4 "
Presiune maximă7500 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 2 PHH-SS Dimensiunea țevii cu dop hexagonal tubular 1/8 in | AA9HWB 1DGU2 2 PHH-SS3 / 16 "9100 psi1 / 8 "€24.61
PARKER 6 PHH-SS Dimensiunea țevii cu dop hexagonal tubular 3/8 in | AA9HWD 1DGU4 6 PHH-SS5 / 16 "7200 psi3 / 8 "€49.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4 PHH-SS Dimensiunea țevii cu dop hexagonal tubular 1/4 in
€27.38 /unitate