Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 50AT110CBPCN20H Hydraulic Spin-on Filter, 50 gpm Max. Flow, 150 PSI Max. Pressure, Paper, Aluminum | CT7HEX 4Z620

PARKER 50AT110CBPCN20H Filtru hidraulic cu rotire, 50 gpm max. Debit, 150 PSI max. Presiune, hârtie, aluminiu

În stoc
Articol: CT7HEX Model: 50AT110CBPCN20HCrucea Ref: 4Z620

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€127.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
PARKER 928764 Element de filtru hidraulic, 20 GPM max. Debit, 150 PSI max. Presiune, fibră de sticlă, 4ZC88 | CT7GHD 4ZC83 928764Element filtrant hidraulic€118.58
PARKER 926543 Element de filtru hidraulic, 20 GPM max. Debit, 150 PSI max. Presiune, hârtie | CT7GHE 4ZC81 926543Element filtrant hidraulic€45.27
PARKER 928766 Element de filtru hidraulic, 50 GPM max. Debit, 150 PSI max. Presiune, fibră de sticlă, 4ZC89 | CT7GHK 4ZC84 928766Element filtrant hidraulic€178.87
PARKER 928767 Element de filtru hidraulic, 50 GPM max. Debit, 150 PSI max. Presiune, Fibră de sticlă, 4ZC90 | CT7GHL 4ZC85 928767Element filtrant hidraulic€178.87
PARKER 926169 Element de filtru hidraulic, 50 GPM max. Debit, 150 PSI max. Presiune, hârtie, 4Z620 | CT7GHM 1R414 926169Element filtrant hidraulic€74.11
PARKER 926170 Element de filtru hidraulic, 50 GPM max. Debit, 150 PSI max. Presiune, hârtie, 4Z621 | CT7GHN 1R415 926170Element filtrant hidraulic€74.11
PARKER 926541 Element de filtru hidraulic, 50 GPM max. Debit, 150 PSI max. Presiune, hârtie, 4ZC91 | CT7GHP 5W285 926541Element filtrant hidraulic€78.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 50AT110CBPCN20H Filtru hidraulic cu rotire, 50 gpm max. Debit, 150 PSI max. Presiune, hârtie, aluminiu
€127.59 /unitate