Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capac PARKER 640F-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB3TZA 1VDY2

PARKER Capac 640F-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă

În stoc
Element: AB3TZA Model: 640F-4Cruce Ref: 1VDY2
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
€21.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpAlamă
Tip conexiuneflăcăraie
Dimensiunea firului flare7 / 16-20
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă450 la 2800 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7415338010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
Capac PARKER 640F-5, diametru exterior de 5/16 inch, alamă | AB3TZB 1VDY3 640F-51 / 2-205 / 8 "450 la 2800 psi5 / 16 "10€40.10
Parker 640F-6 Cap, 3/8 inch diametru exterior, alamă | AC2YJC 2P171 640F-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10€35.33
Parker 640F-8 Cap, 1/2 inch diametru exterior, alamă | AC2YJD 2P172 640F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10€61.94
Capac PARKER 640F-10, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AC2YJE 2P173 640F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "10€94.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Capac 640F-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă
€21.84 /ambalaj