Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6662 40 17 Suport de picătură, țeavă de 1-1/2 inch diametru exterior | AD8ENH 4JMF6

PARKER 6662 40 17 Suport de picătură, țeavă de 1-1/2 inch diametru exterior

În stoc
Element: AD8ENH Model: 6662 40 17Crucea Ref: 4JMF6
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
€145.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParanteză
CuloriNegru
Pentru tubulatura OD 140mm
MaterialPoliamidă
Max. Presiunea de funcționare232 Psi
Max. Temperatura de funcționare.46.1 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade C
Pipe-l.1-1/2 "
StilSuport de asamblare rapidă
TipPrindere picătură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Pentru tubulatura OD 2 (17mm)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6662 40 17 Suport de picătură, țeavă de 1-1/2 inch diametru exterior
€145.85 /unitate