Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6MVEL2N-316 Cot 45 din oțel inoxidabil A-lok x M 3/8 inch x 1/8 inch | AF7GQM 20YY74

PARKER 6MVEL2N-316 Cot 45 din oțel inoxidabil A-lok x M 3/8 inch x 1/8 inch

În stoc
Articol: AF7GQM Model: 6MVEL2N-316Crucea Ref: 20YY74
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
€120.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie3 / 8 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Presiune maximă6600 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6MVEL2N-316 Cot 45 din oțel inoxidabil A-lok x M 3/8 inch x 1/8 inch
€120.79 /unitate