Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8-4 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt | AA9HRM 1DGF8

PARKER 8-4 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt

În stoc
Element: AA9HRM Model: 8-4 RB-SCrucea Ref: 1DGF8
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
€22.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă7000 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 1 / 4"
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Parker 4-2 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt | AA9HRH 1DGF4 4-2 RB-S5 / 8 "6400 psi1 / 4 "x 1 / 8"€15.44
PARKER 6-2 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt | AA9HRJ 1DGF5 6-2 RB-S3 / 4 "6800 psi3 / 8 "x 1 / 8"€23.07
Parker 6-4 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt | AA9HRK 1DGF6 6-4 RB-S3 / 4 "5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"€22.17
PARKER 8-2 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt | AA9HRL 1DGF7 8-2 RB-S7 / 8 "6800 psi1 / 2 "x 1 / 8"€39.94
PARKER 8-6 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt | AA9HRN 1DGF9 8-6 RB-S7 / 8 "4900 psi1 / 2 "x 3 / 8"€22.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8-4 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt
€22.47 /unitate