Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker 4-2 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt | AA9HRH 1DGF4

PARKER 4-2 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt

În stoc
Element: AA9HRH Model: 4-2 RB-SCrucea Ref: 1DGF4
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
€15.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Presiune maximă6400 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 6-2 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt | AA9HRJ 1DGF5 6-2 RB-S3 / 4 "6800 psi3 / 8 "x 1 / 8"€23.07
Parker 6-4 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt | AA9HRK 1DGF6 6-4 RB-S3 / 4 "5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"€22.17
PARKER 8-2 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt | AA9HRL 1DGF7 8-2 RB-S7 / 8 "6800 psi1 / 2 "x 1 / 8"€39.94
PARKER 8-4 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt | AA9HRM 1DGF8 8-4 RB-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€22.47
PARKER 8-6 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt | AA9HRN 1DGF9 8-6 RB-S7 / 8 "4900 psi1 / 2 "x 3 / 8"€22.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-2 RB-S Bucșă reducătoare din oțel carbon Mnpt
€15.44 /unitate