Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8-8-8 FT-B Tee mamă din alamă 1/2 inch Fnpt | AA9HUA 1DGK8

PARKER 8-8-8 FT-B Tee mamă alamă 1/2 inch Fnpt

În stoc
Element: AA9HUA Model: 8-8-8 FT-BCrucea Ref: 1DGK8
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
€143.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Lungime1.23 "
Presiune maximă2500 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4-4 FT-B Tee mamă alamă 1/4 inch Fnpt | AA9HTY 1DGK6 4-4-4 FT-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "€77.65
PARKER 6-6-6 FT-B Tee mamă alamă 3/8 inch Fnpt | AA9HTZ 1DGK7 6-6-6 FT-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "€127.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8-8-8 FT-B Tee mamă alamă 1/2 inch Fnpt
€143.61 /unitate