Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker 8 PH-S dop cu cap hexagonal din oțel carbon 1/2 inch Mnpt | AA9HWA 1DGU1

PARKER 8 PH-S Dop cu cap hexagonal din oțel carbon 1/2 inch Mnpt

În stoc
Element: AA9HWA Model: 8 PH-SCrucea Ref: 1DGU1
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
€19.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă7000 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fiting pentru țevi pentru instrumente potrivite pentru utilizarea cu linii de curgere de lichid, ulei și gaz care pot menține o stare de oprire pozitivă, chiar și în condiții dure de lucru
    • Dispune de construcție din oțel carbon pentru a rezista la temperaturi și presiuni de până la 800 de grade F și, respectiv, 7000 PSI
    • Respectă standardele ANSI B31.1, B31.3 și B1.201

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Parker 2 PH-S dop cu cap hexagonal din oțel carbon 1/8 inch Mnpt | AA9HVX 1DGT7 2 PH-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€12.69
Parker 4 PH-S dop cu cap hexagonal din oțel carbon 1/4 inch Mnpt | AA9HVY 1DGT8 4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€14.28
Parker 6 PH-S dop cu cap hexagonal din oțel carbon 3/8 inch Mnpt | AA9HVZ 1DGT9 6 PH-S11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€17.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8 PH-S Dop cu cap hexagonal din oțel carbon 1/2 inch Mnpt
€19.92 /unitate