Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker 2 PH-S dop cu cap hexagonal din oțel carbon 1/8 inch Mnpt | AA9HVX 1DGT7

PARKER 2 PH-S Dop cu cap hexagonal din oțel carbon 1/8 inch Mnpt

În stoc
Element: AA9HVX Model: 2 PH-SCrucea Ref: 1DGT7
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
€12.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Presiune maximă9700 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Parker 4 PH-S dop cu cap hexagonal din oțel carbon 1/4 inch Mnpt | AA9HVY 1DGT8 4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€14.28
Parker 6 PH-S dop cu cap hexagonal din oțel carbon 3/8 inch Mnpt | AA9HVZ 1DGT9 6 PH-S11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€17.68
Parker 8 PH-S dop cu cap hexagonal din oțel carbon 1/2 inch Mnpt | AA9HWA 1DGU1 8 PH-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€19.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2 PH-S Dop cu cap hexagonal din oțel carbon 1/8 inch Mnpt
€12.69 /unitate