PARKER 801-8-BLU-RL Furtun de aer multifuncțional, diametru interior al furtunului de 1/2 inch

În stoc
Element: BT7GHU Model: 801-8-BLU-RL

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,266.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aer multifuncțional
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Culoarea furtunuluiAlbastru
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Furtun exterior Dia.0.78 "
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.Aer 70 grade C, apă 85 grade C, ulei 125 grade C
Min. Raza de indoire5"
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Diametrul interior nominal.12 mm
Materialul tubuluiCauciuc sintetic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Max. Presiunea de funcționareMin. Raza de indoireDiametrul interior nominal.Preț
PARKER 801-10-BLK-RL Furtun de aer multifuncțional, diametru interior al furtunului de 5/8 inch | BT6UHM 801-10-BLK-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€2,674.41
PARKER 801-10-BLU-RL Furtun de aer multifuncțional, diametru interior al furtunului de 5/8 inch | BT6UHN 801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€7.50
RFQ
PARKER 801-10-GRA-RL Furtun de aer multifuncțional, diametru interior al furtunului de 5/8 inch | BT6UHU 801-10-GRA-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€2,674.41
PARKER 801-12-BLK-RL Furtun de aer multifuncțional, diametru interior al furtunului de 3/4 inch | BT7GHG 801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€2,667.09
PARKER 801-12-GRA-RL Furtun de aer multifuncțional, diametru interior al furtunului de 3/4 inch | BT7GHH 801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€2,667.09
PARKER 801-12-BLU-RL Furtun de aer multifuncțional, diametru interior al furtunului de 3/4 inch | BT7GHJ 801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€2,667.09
PARKER 801-16-BLK-RL Furtun de aer multifuncțional, diametru interior al furtunului de 1 inch | BT7GHP 801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€2,668.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 801-8-BLU-RL Furtun de aer multifuncțional, diametru interior al furtunului de 1/2 inch
€2,266.21 /unitate