PARKER Furtunuri multifuncționale din seria 801, negru


Filtru
Coperta Material: Cauciuc sintetic , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Material tub: Cauciuc sintetic
StilModelFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Max. Presiunea de funcționareMin. Raza de indoireDiametrul interior nominal.Preț (ex. TVA)
A
801-16-BLU-RL
1"1.28 "200 psi10 "25 mm€14.99
RFQ
B
801-16-BLK-RL
1"1.28 "200 psi10 "25 mm€14.99
RFQ
C
801-16-GRA-RL
1"1.28 "200 psi10 "25 mm€14.99
RFQ
B
801-8-BLK-RL
1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€6.56
RFQ
C
801-8-GRA-RL
1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€6.56
RFQ
A
801-8-BLU-RL
1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€6.56
RFQ
A
801-4-BLU-RL
1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1/2 "6 mm€4.60
RFQ
C
801-4-GRA-RL
1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1/2 "6 mm€4.60
RFQ
B
801-4-BLK-RL
1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1/2 "6 mm€4.60
RFQ
A
801-12-BLU-RL
3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€11.43
RFQ
C
801-12-GRA-RL
3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€11.43
RFQ
B
801-12-BLK-RL
3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€11.43
RFQ
A
801-6-BLU-RL
3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€5.72
RFQ
C
801-6-GRA-RL
3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€5.72
RFQ
B
801-6-BLK-RL
3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€5.72
RFQ
C
801-10-GRA-RL
5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€9.07
RFQ
B
801-10-BLK-RL
5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€9.07
RFQ
A
801-10-BLU-RL
5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€9.07
RFQ

Furtunuri multifuncționale din seria 801, negru

Furtunurile multifuncționale Parker din seria 801 sunt ideale pentru aplicații de joasă presiune pentru a transporta fluide hidraulice pe bază de petrol și uleiuri lubrifiante. Aceste furtunuri dispun de tehnologia Push-Lok Plus pentru a oferi etanșare pozitivă pentru o funcționare durabilă și fără scurgeri și asamblare rapidă și ușoară, economisind astfel timp și costuri. Sunt fabricate din cauciuc sintetic, oferind astfel rezistență și sunt întărite cu o singură împletitură de fibre care necesită mai puțină forță pentru a se îndoi din cauza presiunilor sau temperaturilor ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste furtunuri multifuncționale, disponibile în diametre interioare de furtun care variază de la 5/8 la 1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?