Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER B370BB549C Supapă de control a aerului solenoid 1/8 inch 24vdc | AC9AMP 3FDV9

PARKER B370BB549C Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc

În stoc
Element: AC9AMP Model: B370BB549CCrucea Ref: 3FDV9
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
€590.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Temperatura ambientală. Gamă5 de grade până la 120 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
Poziția centralăOperații Închise
Coeficientul de volum0.6
Legăturile electrice15mm, 3 pini tată DIN
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală6.5 "
Lățimea totală1"
Trece pesteFlush fără blocare
Dimensiunea portului pilot1/8 "NPT
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Domeniul de presiune20 la 145 psi
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiDomeniul de presiuneVoltajPreț
PARKER B350BB553C Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 120vac | AC9AKY 3FDP7 B350BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 la 145 psi120 VAC€569.55
PARKER B551BB553C Supapă de control a aerului solenoid 1/4 inch 120vac | AC9AKZ 3FDP8 B551BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 la 145 psi120 VAC€684.75
PARKER B652BB553A Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120vac | AC9ALA 3FDP9 B652BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 la 145 psi120 VAC€857.02
PARKER B753BB553A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/2 inch 120vac | AC9ALB 3FDR1 B753BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 la 145 psi120 VAC€1,286.51
PARKER B854BB553A Supapă de control a aerului cu solenoid 3/4 inch 120vac | AC9ALC 3FDR2 B854BB553A6.63"11 "1.5 "3 / 4 "45 la 145 psi120 VAC€1,185.78
PARKER B350BB549C Supapă de control a aerului solenoid 1/8 inch 24vdc | AC9ALD 3FDR3 B350BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 la 145 psi24 VDC€593.59
PARKER B551BB549C Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24vdc | AC9ALF 3FDR5 B551BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 la 145 psi24 VDC€688.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER B370BB549C Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc
€590.13 /unitate