Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER B713BB549A Supapă de control a aerului solenoid 1/2 inch 24vdc | AC9AJZ 3FDL3

PARKER B713BB549A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/2 inch 24vdc

În stoc
Articol: AC9AJZ Model: B713BB549ACrucea Ref: 3FDL3
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
€811.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / pilot aerian
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă5 de grade până la 120 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
Coeficientul de volum5.9
Legăturile electrice15mm, 3 pini tată DIN
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală3"
Lungime totală9.25 "
Lățimea totală1.5 "
Trece pesteFlush fără blocare
Dimensiunea portului pilot1/2 "NPT
Presiunea pilotului35 la 145 psig
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Domeniul de presiune35 la 145 psi
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăActuator / ReturTemperatura ambientală. GamăDimensiunea conducteiDomeniul de presiuneVoltajCoeficientul de volumLegăturile electricePreț
PARKER B511BB549C Supapă de control a aerului solenoid 1/4 inch 24vdc | AC9AHZ 3FDH5 B511BB549C1.5 "Solenoid / arc5 de grade până la 120 de grade F1 / 4 "20 la 145 psi24 VDC1.415mm, 3 pini tată DIN€374.28
PARKER B612BB549A Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24vdc | AC9AJT 3FDK6 B612BB549A1.5 "Solenoid / arc5 de grade până la 120 de grade F3 / 8 "20 la 145 psi24 VDC2.715mm, 3 pini tată DIN€524.52
PARKER B814BB549A Supapă de control a aerului cu solenoid 3/4 inch 24vdc | AC9AKA 3FDL4 B814BB549A1.5 "Solenoid / arc5 de grade până la 120 de grade F3 / 4 "35 la 145 psi24 VDC715mm, 3 pini tată DIN€843.04
PARKER B320BB553C Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 120vac | AC9AKM 3FDN6 B320BB553C1"Solenoid / Solenoid5 de grade până la 120 de grade F1 / 8 "20 la 145 psi120 VAC0.7515mm, 3 pini tată DIN€460.73
PARKER B521BB553C Supapă de control a aerului solenoid 1/4 inch 120vac | AC9AKN 3FDN7 B521BB553C1.5 "Solenoid / Solenoid5 de grade până la 120 de grade F1 / 4 "20 la 145 psi120 VAC1.415mm, 3 pini tată DIN€588.16
PARKER B622BB553A Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120vac | AC9AKP 3FDN8 B622BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 de grade până la 120 de grade F3 / 8 "20 la 145 psi120 VAC2.715mm, 3 pini tată DIN€723.68
PARKER B723BB553A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/2 inch 120vac | AC9AKQ 3FDN9 B723BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 de grade până la 120 de grade F1 / 2 "35 la 145 psi120 VAC5.915mm, 3 pini tată DIN€1,088.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER B713BB549A Supapă de control a aerului cu solenoid 1/2 inch 24vdc
€811.08 /unitate