Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mamelon PARKER BST-N4M, dimensiune 1/2 inch, debit mare | AC4XVP 31A983

PARKER Mamelon BST-N4M, dimensiune de 1/2 inch, debit mare

În stoc
Articol: AC4XVP Model: BST-N4MCrucea Ref: 31A983
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
€18.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpAlamă
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneMNPT
finalizareaAlamă
Rata de curgere12 Gal / min
Lungime1 61 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare2200 Psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă2200 psi
Max. Presiune de lucru2200 Psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerBST-N4M
Dimensiune țeavă NPT1 / 2 "
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1 / 2-14 "
Tip filetMasculin
TipCuplaj jumătate masculin
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial corpMarimea corpuluiMax. Presiune de lucruSchimbul ParkerMaterial sigiliuDimensiune de filetTip filetPreț
Mamelon PARKER BST-N1, dimensiune 1/8 inch, debit mare | AC4XVG 31A976 BST-N12500 psiAlamă1 / 8 "2500 PSIBST-N1Viton1 / 8-27 "Femeie€9.34
Mamelon PARKER BST-N1M, dimensiune 1/8 inch, debit mare | AC4XVH 31A977 BST-N1M2500 psiAlamă1 / 8 "2500 PSIBST-N1M-1 / 8-27 "Masculin€8.81
Mamelon PARKER BST-N2, dimensiune 1/4 inch, debit mare | AC4XVJ 31A978 BST-N25200 psiAlamă1 / 4 "5200 PsiBST-N2-1 / 4-18 "Femeie€12.44
Mamelon PARKER BST-N2M, dimensiune filet 1/4-18 inch, alamă | AC4XVK 31A979 BST-N2M5200 psiAlamă1 / 4 "5200 PsiBST-N2M-1 / 4-18 "Masculin€12.34
Mamelon PARKER BST-N3, dimensiune 3/8 inch, debit mare | AC4XVL 31A980 BST-N32700 psiAlamă3 / 8 "2700 PsiBST-N3-3 / 8-18 "Femeie€15.85
Mamelon PARKER BST-N3M, dimensiune 3/8 inch, debit mare | AC4XVM 31A981 BST-N3M2700 psiAlamă3 / 8 "2700 PsiBST-N3M-3 / 8-18 "Masculin€13.36
Mamelon PARKER BST-N4, dimensiune 1/2 inch, debit mare | AC4XVN 31A982 BST-N42200 psiAlamă1 / 2 "2200 PsiBST-N4-1 / 2-14 "Femeie€21.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon BST-N4M, dimensiune de 1/2 inch, debit mare
€18.86 /unitate