Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mamelon PARKER BST-N8M, dimensiune 1 inch, debit mare | AC4XVU 31A987

PARKER Mamelon BST-N8M, dimensiune de 1 inch, debit mare

În stoc
Articol: AC4XVU Model: BST-N8MCrucea Ref: 31A987
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
€56.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpAlamă
Marimea corpului1"
Tip conexiuneFNPT
finalizareaAlamă
Rata de curgere50 Gal / min
Lungime2 33 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare1200 Psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă1200 psi
Max. Presiune de lucru1200 PSI
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerBST-N8M
Dimensiune țeavă NPT1"
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1-11 1/2 "
Tip filetMasculin
TipCuplaj jumătate masculin
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7412200025
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplaj rapid fără supape cu manșoane manuale concepute pentru a oferi debit maxim și scădere scăzută de presiune
    • Orificiul neted și deschis facilitează curățarea ușoară în aplicațiile în care aceleași linii sunt utilizate pentru mai mult de un mediu
    • Nipluri din oțel călit pentru rezistență maximă
    • Echipat cu etanșări standard din nitril

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial corpMarimea corpuluiMax. Presiune de lucruSchimbul ParkerMaterial sigiliuDimensiune de filetTip filetPreț
Mamelon PARKER BST-N1, dimensiune 1/8 inch, debit mare | AC4XVG 31A976 BST-N12500 psiAlamă1 / 8 "2500 PSIBST-N1Viton1 / 8-27 "Femeie€9.81
Mamelon PARKER BST-N1M, dimensiune 1/8 inch, debit mare | AC4XVH 31A977 BST-N1M2500 psiAlamă1 / 8 "2500 PSIBST-N1M-1 / 8-27 "Masculin€9.34
Mamelon PARKER BST-N2, dimensiune 1/4 inch, debit mare | AC4XVJ 31A978 BST-N25200 psiAlamă1 / 4 "5200 PsiBST-N2-1 / 4-18 "Femeie€12.50
Mamelon PARKER BST-N2M, dimensiune filet 1/4-18 inch, alamă | AC4XVK 31A979 BST-N2M5200 psiAlamă1 / 4 "5200 PsiBST-N2M-1 / 4-18 "Masculin€13.10
Mamelon PARKER BST-N3, dimensiune 3/8 inch, debit mare | AC4XVL 31A980 BST-N32700 psiAlamă3 / 8 "2700 PsiBST-N3-3 / 8-18 "Femeie€16.67
Mamelon PARKER BST-N3M, dimensiune 3/8 inch, debit mare | AC4XVM 31A981 BST-N3M2700 psiAlamă3 / 8 "2700 PsiBST-N3M-3 / 8-18 "Masculin€13.46
Mamelon PARKER BST-N4, dimensiune 1/2 inch, debit mare | AC4XVN 31A982 BST-N42200 psiAlamă1 / 2 "2200 PsiBST-N4-1 / 2-14 "Femeie€21.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon BST-N8M, dimensiune de 1 inch, debit mare
€56.91 /unitate