Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de aerisire PARKER BV10N4-C0, dimensiunea portului supapei de 1/2 inch, NPT, manuală, 10000 PSI200 F, 1000 F | CT7HNQ 793G24

PARKER BV10N4-C0 Supapă de aerisire, Dimensiune orificiu supapă de 1/2 inch, NPT, manuală, 10000 PSI200 F, 1000 F

În stoc
Articol: CT7HNQ Model: BV10N4-C0Crucea Ref: 793G24

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€107.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de purjare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Supapă de aerisire PARKER BV10N2-C0, dimensiunea portului supapei de 1/4 inch, NPT, manuală, 10000 PSI200 F, 1000 F | CT7HNR 793G23 BV10N2-C0Supapa de purjare€188.91
Supapă de control direcțională PARKER 710-6-1/2B, dimensiunea orificiului supapei de 1/2 inch, pârghie/manual | CT7HNT 20JT64 710-6-1/2BSupapă de control direcțional€8,216.71
Supapă de control direcțională PARKER 710-6-1/4B, dimensiune orificiu supapă de 1/4 inch, pârghie/manual | CT7HNU 20JT65 710-6-1/4BSupapă de control direcțional€7,353.96
Supapă de control direcțională PARKER 710-6-3/4B, dimensiunea orificiului supapei de 3/4 inch, pârghie/manual | CT7HNV 20JT66 710-6-3/4BSupapă de control direcțional€11,606.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER BV10N4-C0 Supapă de aerisire, Dimensiune orificiu supapă de 1/2 inch, NPT, manuală, 10000 PSI200 F, 1000 F
€107.88 /unitate