PARKER CHG5T2T Carcasă filtru, 2 inchi NPT, inox | AD8ZWV 4NVD7

PARKER CHG5T2T Carcasă filtru, 2 inchi NPT, inox

În stoc
Articol: AD8ZWV Model: CHG5T2TCrucea Ref: 4NVD7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,285.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu cartuș filtrant
Sunt necesare cartușe5
Diametru7.65 "
Rata de curgere75 g / min
Materialul capului304 oțel inoxidabil
Înălţime57.41 "
Material carcasă304 oțel inoxidabil
Intrări / ieșiri2 "NPT
Lungime30 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.250 F
TipCartuș

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereCuloriDiametruPresiune maximăMax. Temp.LăţimeRata de curgereMaterialul capuluiPreț
Vas filtrant PARKER B10-3/4SD, 3/4 inch NPT | AC2YPN 2P695 B10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--€402.60
Carcasă filtru PARKER CHC5S2T, 2 inchi NPT, oțel carbon | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-Gri7.65 "175 psi250 F-25 g / minOtel carbon€4,049.33
Carcasă filtru PARKER CHC5D2T, 2 inchi NPT, oțel carbon | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-Gri7.65 "175 psi250 F-50 g / minOtel carbon€4,428.72
PARKER CHC5T2T Carcasă filtru, 2 inchi NPT, oțel carbon | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-Gri7.65 "175 psi250 F-75 g / minOtel carbon€4,234.42
PARKER CHG5S2T Carcasă filtru, 2 inchi NPT, inox | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 g / min304 oțel inoxidabil€7,936.87
PARKER CHG5D2T Carcasă filtru, 2 inchi NPT, inox | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 g / min304 oțel inoxidabil€8,061.32
Carcasă filtru PARKER FE6-1-2, dimensiune 2 inch, oțel carbon | AE9ZGM 6PAT0 FE6-1-230 g / minGri12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 g / minOtel carbon€5,498.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER CHG5T2T Carcasă filtru, 2 inchi NPT, inox
€8,285.22 /unitate