Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vas filtrant PARKER B10-3/4SD, 3/4 inch NPT | AC2YPN 2P695

PARKER B10-3/4SD Vas filtrant, 3/4 inch NPT

În stoc
Element: AC2YPN Model: B10-3 / 4SDCrucea Ref: 2P695

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€402.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu cartuș filtrant
Design filtruCartuș
Înălţime12.875 "
Lăţime4 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru vasul cu cartuș

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereCuloriDiametruPresiune maximăMax. Temp.LăţimeRata de curgereMaterialul capuluiPreț
Carcasă filtru PARKER CHC5S2T, 2 inchi NPT, oțel carbon | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-Gri7.65 "175 psi250 F-25 g / minOtel carbon€4,049.33
Carcasă filtru PARKER CHC5D2T, 2 inchi NPT, oțel carbon | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-Gri7.65 "175 psi250 F-50 g / minOtel carbon€4,428.72
PARKER CHC5T2T Carcasă filtru, 2 inchi NPT, oțel carbon | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-Gri7.65 "175 psi250 F-75 g / minOtel carbon€4,234.42
PARKER CHG5S2T Carcasă filtru, 2 inchi NPT, inox | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 g / min304 oțel inoxidabil€7,936.87
PARKER CHG5D2T Carcasă filtru, 2 inchi NPT, inox | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 g / min304 oțel inoxidabil€8,061.32
PARKER CHG5T2T Carcasă filtru, 2 inchi NPT, inox | AD8ZWV 4NVD7 CHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 g / min304 oțel inoxidabil€8,285.22
Carcasă filtru PARKER FE6-1-2, dimensiune 2 inch, oțel carbon | AE9ZGM 6PAT0 FE6-1-230 g / minGri12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 g / minOtel carbon€5,498.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER B10-3/4SD Vas filtrant, 3/4 inch NPT
€402.60 /unitate