Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER D1VW004CNJW Supapă de control direcțională, inel O din nitril, acționat cu solenoid | AC2WKV 2NMV3

PARKER D1VW004CNJW Supapă de control direcțională, inel O din nitril, acționat cu solenoid

În stoc
Articol: AC2WKV Model: D1VW004CNJWCrucea Ref: 2NMV3
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
€595.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control
Tipul de acționaresolenoid
Volți bobină24 DC
GPM @ 3000 PSI18.5
Înălţime1.97 "
Tensiune de intrare24 VDC
Lungime9.2 "
Max. Debit80 L / min
Presiune maximă5000 psi
Max. Presiunea rezervorului (PSI)3000
Numărul de posturi3
Numărul de căi4
Material sigiliuBNR
Tipul de etanșareInel O din nitril
MărimeaCETOP-03
Tip bobinăpluti
TipSolenoid acționat
Lăţime1.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.214
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Electrovalvă Parker D1VW004CNJW cu 4 căi, potrivită pentru controlul debitului de fluid în sistemele hidraulice
    • Bobine proporționale pentru controlul presiunilor de până la 5000 psi și un mecanism de suprimare a supratensiunii DC pentru suprimarea vârfurilor de tensiune externe
    • Construcție rezistentă la explozii și rezistentă la apă pentru a asigura siguranța utilizatorului și protecția împotriva condițiilor industriale dure
    • Împământat intern pentru ușurința cablării și respectă standardele RoHS și CSA

Variante de produs

ProdusModelGPM @ 3000 PSIPreț
PARKER D1VW001CNJW Supapă hidraulică de control direcțională, etanșare din nitril, 24 VDC | AC2WKU 2NMV2 D1VW001CNJW20€519.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER D1VW004CNJW Supapă de control direcțională, inel O din nitril, acționat cu solenoid
€595.65 /unitate