Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER D1VW001CNJW Supapă hidraulică de control direcțională, etanșare din nitril, 24 VDC | AC2WKU 2NMV2

PARKER D1VW001CNJW Supapă hidraulică de control direcțională, etanșare din nitril, 24 VDC

În stoc
Articol: AC2WKU Model: D1VW001CNJWCrucea Ref: 2NMV2
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
€519.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control
Tipul de acționaresolenoid
Volți bobină24 DC
GPM @ 3000 PSI20
Înălţime1.97 "
Tensiune de intrare24 VDC
Lungime9.2 "
Max. Debit80 L / min
Presiune maximă5000 psi
Max. Presiunea rezervorului (PSI)3000
Numărul de posturi3
Numărul de căi4
Material sigiliuBNR
Tipul de etanșareInel O din nitril
MărimeaCETOP-03
Tip bobinăOperații Închise
TipSolenoid acționat
Lăţime1.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.232
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa hidraulică Parker D1VW001CNJW este proiectată pentru controlul fluxului de lichid în sistemele pneumatice hidraulice și fluide. De asemenea, pornește sau oprește fluxul de lichid.

Caracteristici:

  • Supapa hidraulică de control direcțională Parker D1VW001CNJW are mecanism de suprimare a supratensiunii DC pentru suprimarea vârfurilor de tensiune externe și bobine proporționale pentru controlul presiunilor de până la 5000 psi.
  • Vine cu o supapă solenoidală cu 4 căi pentru a controla fluxul de fluide în diferite direcții.
  • Această unitate are o construcție impermeabilă și rezistentă la explozie pentru a asigura protecție împotriva condițiilor industriale dure.
  • Modelul are o etanșare din nitril O-ring (NBR) pentru a rezista la țiței, uleiuri petroliere, abraziune, apă, propan și benzină.
  • Permite acţionarea cu retur cu arc pentru a furniza putere folosind forţa arcului, oferind debite de până la 20 GPM.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • RoHS
  • CSA
  • ISO
  • NFPA

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt instrucțiunile de utilizare ale acestui DCV?

A.

  • Utilizatorul trebuie să utilizeze un sistem de control adecvat pentru a opera supapa DCV.
  • Garnitura și conectorii pot fi deteriorate și slăbite dacă conexiunile cu șuruburi nu sunt strânse.
  • Supapa și sistemul electronic de control pot funcționa defectuos din cauza scurtcircuitelor între fire, a construcției defectuoase sau a atașării necorespunzătoare a ecranului.
  • Pe măsură ce solenoidul se încălzește, curentul scade. Atâta timp cât tensiunea dorită este menținută la supapă, curentul scăzut nu are impact asupra modului în care funcționează supapa.
  • Pentru a activa manual solenoidul în caz de urgență, trebuie utilizat un instrument adecvat.
  • Se recomandă spălarea țevilor lungi la stațiile centrale mari de ulei sub presiune, în special prin tăierea conductelor de presiune și retur, deoarece împiedică transportul murdăriei către supapă în timpul instalării.
  • Dacă produsul trebuie depozitat temporar, acesta trebuie protejat de reziduuri, intemperii și daune.

Î. Cum să aerisești un sistem hidraulic?

A.

  • La prima punere în funcțiune, după schimbarea uleiului sau după deschiderea conductelor sau supapelor, sistemul hidraulic trebuie să fie aerisit.
  • Cel mai înalt punct al rețelei de conducte este locul unde are loc aerisirea.
  • Pentru a lăsa aerul și puțin ulei să iasă, slăbiți ușor șurubul de aerisire.
  • Strângeți încă o dată șurubul după ce uleiul care se scurge nu mai face spumă.
  • După aceea, efectuați fiecare funcție secvențial în timp ce utilizați cea mai mică presiune posibilă și setările fără sarcină.
  • Acum aerisiti din nou sistemul.
  • Asigurați-vă că orice ulei (care scapă) este adunat și eliminat în mod corespunzător.

Î. Cum pot afecta dopurile care au scurgeri performanța supapei?

A. Scurgerile de dopuri pot cauza o defecțiune. Din acest motiv, dopurile trebuie examinate pentru scurgeri la intervalul de întreținere programat. Este necesar să trimiteți supapa înapoi la producător pentru reparație, deoarece dopurile care au scurgeri pot reprezenta un risc pentru siguranță.

Î. Ce se întâmplă în cazul unei căderi de curent?

A. Pistonul supapei revine la poziția de pornire centrată pe arc în timpul unei întreruperi de curent. Când utilizați sistemul sau mașina, trebuie să determinați dacă acest lucru prezintă riscuri.

Î. Cum se instalează un DCV?

A.

  • Asigurați-vă că inelele O exterioare sunt complete și intacte înainte de instalare.
  • Părțile deteriorate ale inelelor O nu trebuie instalate, deoarece acestea pot afecta funcționarea supapei.
  • Pentru instalare, dacă este necesar, trebuie utilizat echipamentul de instalare și de ridicare.
  • După ce ați fixat supapa, strângeți toate piulițele uniform și în diagonală pe parcursul mai multor treceri, conform cuplului recomandat de producător.
  • Verificați suprafața de etanșare pentru scurgeri dacă supapa este presurizată pentru prima dată.

Variante de produs

ProdusModelGPM @ 3000 PSIPreț
PARKER D1VW004CNJW Supapă de control direcțională, inel O din nitril, acționat cu solenoid | AC2WKV 2NMV3 D1VW004CNJW18.5€595.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER D1VW001CNJW Supapă hidraulică de control direcțională, etanșare din nitril, 24 VDC
€519.11 /unitate