PARKER Mamelon FC-502-10FO, dimensiune 1/2 inch, oțel

Articol: BX3TMH Model: FC-502-10FO
€187.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneUNF
Rata de curgere12 Gal / min
Max. Presiunea de funcționare3000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Max. Presiune de lucru3000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Material sigiliuPoliuretan și nitril
StilConectați sub presiune, fără vărsare
Dimensiune de filet7 / 8-14
Tip filetFemeie

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetMarimea corpuluiTip conexiuneTip filetRata de curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Presiune de lucruMaterial sigiliuPreț
Mamelon PARKER FF-1002-16FP, dimensiune 1 inch, oțel | BX2QJN FF-1002-16FP1-11 1/2 "1"NPSFFemeie50 Gal / min3000 psi3000 psiNitril€213.70
RFQ
Mamelon PARKER FF-252-4MP, dimensiune 1/4 inch, oțel | BX2QJT FF-252-4MP1 / 4-18 "1 / 4 "NPTFMasculin3 Gal / min5000 psi5000 psiNitril€83.03
RFQ
Mamelon PARKER FF-752-12FO, dimensiune 3/4 inch, oțel | BX2QJV FF-752-12FO1 1/16-12 "3 / 4 "UNFFemeie28 Gal / min3000 psi3000 psiNitril€144.56
RFQ
Mamelon PARKER FF-502-8FP, dimensiune 1/2 inch, oțel | BX2UYN FF-502-8FP1 / 2-14 "1 / 2 "NPSFFemeie12 Gal / min3000 psi3000 psiPoliuretan și nitril€66.68
RFQ
Mamelon PARKER FF-752-12FP, dimensiune 3/4 inch, oțel | BX2VRL FF-752-12FP3 / 4-14 "3 / 4 "NPSFFemeie28 Gal / min3000 psi3000 psiNitril€157.14
RFQ
Mamelon PARKER FC-372-8FO, dimensiune 3/8 inch, oțel | BX3LTH FC-372-8FO3 / 4-163 / 8 "UNFFemeie6 Gal / min3000 psi3000 psiPoliuretan și nitril€117.47
RFQ
Mamelon PARKER FC-502-8FP, dimensiune 1/2 inch, oțel | BX3LTJ FC-502-8FP1 / 2-14 "1 / 2 "NPSFFemeie12 Gal / min3000 psi3000 psiPoliuretan și nitril€157.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon FC-502-10FO, dimensiune 1/2 inch, oțel
€187.50 /unitate