BANJO FITTINGS Filtru Y 1 1/2 inch


Filtru
Material garnitură: EPDM , Înălțime: 9.625 " , Material carcasă: Polipropilenă , Material: Polipropilenă , Material ecran: 316 oțel inoxidabil , Sigiliu: EPDM , Stil: Poli nervurat cu ecran din oțel inoxidabil , Tip fir: NPT feminin , latime: 7.187 "
StilModelMax. Presiunea de funcționareConexiuneTip conexiunePresiune maximăDimensiunea ochiurilor de plasăDimensiunea conducteiEcranPreț (ex. TVA)
A
LS150-50V
----50--€117.50
RFQ
B
LS150-20
150 psi---20--€108.96
B
LS150-06
150 psi---6--€119.86
C
LS150-80
150 psiFNPT-150 psi80-316 oțel inoxidabil€131.05
D
LS150-12
150 psi---12--€108.96
C
LS150-30
150 psiFNPTFNPT x FNPT150 psi301.5 "316 oțel inoxidabil€117.57
C
LS150-50
150 psiFNPT-150 psi50-316 oțel inoxidabil€126.26
E
LS150-120
150 psi---20--€119.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?