Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sita BANJO FITTINGS LS150-20 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 20, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | BW9JUN

BANJO FITTINGS Sita LS150-20 Y cu ecran de oțel inoxidabil cu ochiuri de 20, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch

În stoc
Articol: BW9JUN Model: LS150-20

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€108.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Dimensiunea ochiurilor de plasă20
Mărimea1 1/2 x 1 1/2 "
StilPoli nervurat cu ecran din oțel inoxidabil
Tip filetNPT feminin
TipY Filtru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareConexiuneTip conexiunePresiune maximăDimensiunea ochiurilor de plasăDimensiunea conducteiEcranPreț
Sita BANJO FITTINGS LS150-30 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 30, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | AC8UAJ 3DUA9 LS150-30150 psiFNPTFNPT x FNPT150 psi301.5 "316 oțel inoxidabil€117.56
Sita BANJO FITTINGS LS150-50 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 50, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | AC8UAK 3DUC1 LS150-50150 psiFNPT-150 psi50-316 oțel inoxidabil€126.25
Sita BANJO FITTINGS LS150-80 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 80, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | AC8UAL 3DUC2 LS150-80150 psiFNPT-150 psi80-316 oțel inoxidabil€131.06
BANJO FITTINGS LS150-12 Sita Y cu ecran din oțel inoxidabil cu 12 ochiuri, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | BW9JUL LS150-12150 psi---12--€108.96
BANJO FITTINGS LS150-50V Sita Y cu ecran Fkm de 50 ochiuri, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | BW9KMD LS150-50V----50--€97.10
RFQ
BANJO FITTINGS LS150-06 Sita Y cu ecran din oțel inoxidabil cu 6 ochiuri, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | BW9KRK LS150-06150 psi---6--€119.86
Sita BANJO FITTINGS LS150-120 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 120, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | BW9KRM LS150-120150 psi---20--€119.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Sita LS150-20 Y cu ecran de oțel inoxidabil cu ochiuri de 20, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch
€108.96 /unitate