Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sita BANJO FITTINGS LS150-30 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 30, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | AC8UAJ 3DUA9

BANJO FITTINGS Sita LS150-30 Y cu ecran de oțel inoxidabil cu ochiuri de 30, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch

În stoc
Element: AC8UAJ Model: LS150-30Crucea Ref: 3DUA9

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€117.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
ConexiuneFNPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Materialul garnituriiEPDM
Înălţime9.625 "
Material carcasăPolipropilenă
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Presiune maximă150 psi
Plasă30 ochiuri de plasă
Dimensiunea ochiurilor de plasă30
Dimensiunea conductei1.5 "
Ecran316 oțel inoxidabil
Materialul ecranului316 oțel inoxidabil
PecetluiEPDM
Mărimea1 1/2 x 1 1/2 "
Tip filetNPT feminin
Lăţime7.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.981
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareConexiuneTip conexiunePresiune maximăDimensiunea ochiurilor de plasăDimensiunea conducteiEcranPreț
Sita BANJO FITTINGS LS150-50 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 50, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | AC8UAK 3DUC1 LS150-50150 psiFNPT-150 psi50-316 oțel inoxidabil€126.25
Sita BANJO FITTINGS LS150-80 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 80, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | AC8UAL 3DUC2 LS150-80150 psiFNPT-150 psi80-316 oțel inoxidabil€131.06
BANJO FITTINGS LS150-12 Sita Y cu ecran din oțel inoxidabil cu 12 ochiuri, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | BW9JUL LS150-12150 psi---12--€108.96
Sita BANJO FITTINGS LS150-20 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 20, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | BW9JUN LS150-20150 psi---20--€108.96
BANJO FITTINGS LS150-50V Sita Y cu ecran Fkm de 50 ochiuri, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | BW9KMD LS150-50V----50--€97.10
RFQ
BANJO FITTINGS LS150-06 Sita Y cu ecran din oțel inoxidabil cu 6 ochiuri, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | BW9KRK LS150-06150 psi---6--€119.86
Sita BANJO FITTINGS LS150-120 Y cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 120, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | BW9KRM LS150-120150 psi---20--€119.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Sita LS150-30 Y cu ecran de oțel inoxidabil cu ochiuri de 30, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch
€117.56 /unitate