Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER FEM-372-8BMF Cuplaj hidraulic rapid pentru furtun, dimensiune cuplaj de 3/8 inch, oțel | CT7GDW 55KU66

PARKER FEM-372-8BMF Cuplaj hidraulic rapid pentru furtun, dimensiune cuplaj de 3/8 inch, oțel

În stoc
Articol: CT7GDW Model: FEM-372-8BMFCrucea Ref: 55KU66

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€186.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea furtunului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Cuplaj rapid hidraulic PARKER FEM-501-10BMF, dimensiune cuplaj de 1/2 inch, oțel, 18 g/min max. Debit | CT7DXB 785RN9 FEM-501-10BMFCuplaj rapid€173.64
Cuplaj rapid hidraulic PARKER FEM-501-8FO, dimensiune cuplaj de 1/2 inch, oțel, 18 g/min max. Debitul, femeie | CT7DXC 785RP0 FEM-501-8FOCuplaj rapid€173.64
Cuplaj rapid hidraulic PARKER FEM-371-6FP, dimensiune cuplaj de 3/8 inch, oțel, 9 g/min max. Debitul, femeie | CT7DXE 785RN7 FEM-371-6FPCuplaj rapid€129.42
Cuplaj rapid hidraulic PARKER FEM-371-8FO, dimensiune cuplaj de 3/8 inch, oțel, 9 g/min max. Debit | CT7DXF 785RN8 FEM-371-8FOCuplaj rapid€148.27
PARKER PN552 Cuplaj hidraulic pentru furtun cu conectare rapidă, dimensiune cuplaj de 1/2 inch, alamă | CT7GBV 55KW51 PN552Cuplarea furtunului€307.00
PARKER FEM-501-12FO-NL-BULK Cuplaj hidraulic rapid pentru furtun, dimensiune cuplaj de 1/2 inch, oțel | CT7GCA 55KU75 FEM-501-12FO-NL-VRACCuplarea furtunului€206.04
PARKER FEM-502-12FO-BULK Cuplaj hidraulic rapid pentru furtun, dimensiune cuplaj de 1/2 inch, oțel | CT7GCD 55KU87 FEM-502-12FO-VRACCuplarea furtunului€102.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER FEM-372-8BMF Cuplaj hidraulic rapid pentru furtun, dimensiune cuplaj de 3/8 inch, oțel
€186.59 /unitate