Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER GEC-12 Union Cot Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/4in | AB9ECM 2CGC3

PARKER GEC-12 Union Cot Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/4in

În stoc
Articol: AB9ECM Model: GEC-12Crucea Ref: 2CGC3
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
€278.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCotul Unirii
Material de bazăPlastic
Material corpPFA, PTFE, ETFE
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 266 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARGRIP

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial de bazăMaterial corpTemp. GamăDimensiunea tubuluiTipDimensiunea filetului de compresieTip conexiunePkg. Cant.Preț
PARKER 165PMT-10 Cot de unire 5/8 in | AA3GLL 11K702 165 PMT-10----40 până la 200 grade F5 / 8 "Apăsați pentru a vă conecta--1€74.50
PARKER 365PTC-6 Cot de unire, 3/8 inch diametru exterior, compozit | AA7ZYP 16W610 365PTC-6----40 grade până la 200 grade F3 / 8 "Montare DOT--10€347.37
PARKER 365PTC-8 Cot de unire, 1/2 inch diametru exterior, compozit | AA7ZYQ 16W611 365PTC-8----40 grade până la 200 grade F1 / 2 "Montare DOT--10€377.64
PARKER 10EE10-B Cot unit alamă A-lok x A-lok 5/8in | AB2ZVA 1PZU5 10EE10-B-MetalAlamă-40 grade până la 400 grade F5 / 8 "-7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)1€97.01
PARKER 4-4 EBZ-B Union Cot Alama Cpi x Cpi 1/4in | AB2ZWX 1PZZ5 4-4 EBZ-B-MetalAlamă-40 grade până la 400 grade F1 / 4 "-7 / 16 "CPI(TM) x CPI(TM)1€41.20
PARKER 10-10 EBZ-B Union Cot Alama Cpi x Cpi 5/8in | AB2ZXA 1PZZ8 10-10 EBZ-B-MetalAlamă-40 grade până la 400 grade F5 / 8 "-7 / 8 "CPI(TM) x CPI(TM)1€101.81
PARKER GEC-6 Union Cot Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/8in | AB9ECN 2CGC6 GEC-6225PlasticPFA, PTFE, ETFE32 de grade până la 266 de grade F3 / 8 "--Comprimare1€137.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER GEC-12 Union Cot Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/4in
€278.28 /unitate