Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 165PMT-10 Cot de unire 5/8 in | AA3GLL 11K702

PARKER 165PMT-10 Cot de unire 5/8 in

În stoc
Articol: AA3GLL Model: 165 PMT-10Crucea Ref: 11K702

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€74.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCotul Unirii
ConexiuneTub x Tub
Materialul garnituriiBuna N
Lungime1.57 "
MaterialAlamă
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "
TipApăsați pentru a vă conecta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial de bazăMaterial corpTemp. GamăDimensiunea tubuluiTipDimensiunea filetului de compresieTip conexiunePkg. Cant.Preț
PARKER 365PTC-6 Cot de unire, 3/8 inch diametru exterior, compozit | AA7ZYP 16W610 365PTC-6----40 grade până la 200 grade F3 / 8 "Montare DOT--10€347.37
PARKER 365PTC-8 Cot de unire, 1/2 inch diametru exterior, compozit | AA7ZYQ 16W611 365PTC-8----40 grade până la 200 grade F1 / 2 "Montare DOT--10€377.64
PARKER 10EE10-B Cot unit alamă A-lok x A-lok 5/8in | AB2ZVA 1PZU5 10EE10-B-MetalAlamă-40 grade până la 400 grade F5 / 8 "-7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)1€97.01
PARKER 4-4 EBZ-B Union Cot Alama Cpi x Cpi 1/4in | AB2ZWX 1PZZ5 4-4 EBZ-B-MetalAlamă-40 grade până la 400 grade F1 / 4 "-7 / 16 "CPI(TM) x CPI(TM)1€41.20
PARKER 10-10 EBZ-B Union Cot Alama Cpi x Cpi 5/8in | AB2ZXA 1PZZ8 10-10 EBZ-B-MetalAlamă-40 grade până la 400 grade F5 / 8 "-7 / 8 "CPI(TM) x CPI(TM)1€101.81
PARKER GEC-12 Union Cot Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/4in | AB9ECM 2CGC3 GEC-12150 psiPlasticPFA, PTFE, ETFE32 de grade până la 266 de grade F3 / 4 "--Comprimare1€278.28
PARKER GEC-6 Union Cot Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/8in | AB9ECN 2CGC6 GEC-6225PlasticPFA, PTFE, ETFE32 de grade până la 266 de grade F3 / 8 "--Comprimare1€137.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 165PMT-10 Cot de unire 5/8 in
€74.50 /unitate