Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER H2-63-T6 Cuplaj hidraulic tată 9/16 in | AC4XQM 31A888

PARKER H2-63-T6 Cuplaj hidraulic tată 9/16 in

În stoc
Element: AC4XQM Model: H2-63-T6Crucea Ref: 31A888

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€35.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneFSAE
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgere3 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă5000 psi
Filetul inelului O (in.)9/16
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerH2-63-T6
Filet drept SAE (In.)9/16
Material sigiliuBuna-N
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet9/16 "-18
TipCuplaj jumătate masculin
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8481200050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăSchimbul ParkerDimensiune de filetPreț
PARKER H1-63-T4 Cuplaj hidraulic tată 7/16 in | AC4XQK 31A886 H1-63-T41 / 8 "ORB.8 GPM5000 psiH1-63-T47/16 "-20€41.38
PARKER H3-63-T8 Cuplaj hidraulic tată 3/4 in | AC4XQP 31A890 H3-63-T83 / 8 "FSAE6 g / min4000 psiH3-63-T83/4 "-14€59.68
PARKER H4-63-T10 Cuplaj hidraulic tată 7/8 in | AC4XQR 31A892 H4-63-T101 / 2 "FNPTGPN 124000 psiH4-63-T107/8 "-14€82.17
PARKER H6-63-T12 Cuplaj hidraulic tată 1-1/16 in | AC4XQU 31A894 H6-63-T123 / 4 "ORB28 g / min2500 psiH6-63-T121-1 / 16 "-12€97.71
PARKER H8-63-T16 Cuplaj hidraulic tată 1-5/16 in | AC4XQW 31A896 H8-63-T161"ORB50 g / min2000 psiH8-63-T161-5 / 16 "-12€200.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER H2-63-T6 Cuplaj hidraulic tată 9/16 in
€35.11 /unitate