Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER H8-63-T16 Cuplaj hidraulic tată 1-5/16 in | AC4XQW 31A896

PARKER H8-63-T16 Cuplaj hidraulic tată 1-5/16 in

În stoc
Articol: AC4XQW Model: H8-63-T16Crucea Ref: 31A896

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€200.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1"
Tip conexiuneORB
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgere50 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2000 psi
Filetul inelului O (in.)1-5 / 16
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerH8-63-T16
Filet drept SAE (In.)1-5 / 16
Material sigiliuBuna-N
Inchide-odublu
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1-5 / 16 "-12
TipCuplaj jumătate masculin
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481200050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăSchimbul ParkerDimensiune de filetPreț
PARKER H1-63-T4 Cuplaj hidraulic tată 7/16 in | AC4XQK 31A886 H1-63-T41 / 8 "ORB.8 GPM5000 psiH1-63-T47/16 "-20€41.38
PARKER H2-63-T6 Cuplaj hidraulic tată 9/16 in | AC4XQM 31A888 H2-63-T61 / 4 "FSAE3 g / min5000 psiH2-63-T69/16 "-18€35.11
PARKER H3-63-T8 Cuplaj hidraulic tată 3/4 in | AC4XQP 31A890 H3-63-T83 / 8 "FSAE6 g / min4000 psiH3-63-T83/4 "-14€59.68
PARKER H4-63-T10 Cuplaj hidraulic tată 7/8 in | AC4XQR 31A892 H4-63-T101 / 2 "FNPTGPN 124000 psiH4-63-T107/8 "-14€82.17
PARKER H6-63-T12 Cuplaj hidraulic tată 1-1/16 in | AC4XQU 31A894 H6-63-T123 / 4 "ORB28 g / min2500 psiH6-63-T121-1 / 16 "-12€97.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER H8-63-T16 Cuplaj hidraulic tată 1-5/16 in
€200.01 /unitate