Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER HCAE3ZX200 Supapă de expansiune R410a | AB3XQP 1VW49

PARKER HCAE3ZX200 Supapă de expansiune R410a

În stoc
Element: AB3XQP Model: HCAE3ZX200Crucea Ref: 1VW49

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€322.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de expansiune termostatică
Standard ARI750-70
Lungimea capilară60 In.
ConexiuneLipire directă
Intrare conector (intrare)3/8
Priză conector (intrare)1/2
Mod de controlPrecizie, menținută într-o mare variație a încărcăturii vaporizatorului, reducând astfel la minimum problemele de inundații de vânătoare și de foame ale bobinei
Temp. Evaporator Gamă10 până la 60 F.
Capacitate nominala1-1 / 2 până la 3 tone
Numărul de model ParkerHCAE3ZX200
refrigerentR-410A
supraîncălziReglabil extern
TipReglabil cu supapă de reținere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481809045
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Proiectare port echilibrată (Da)
    • Tip egalizator (extern)
    • Temperatura de răcire sub lichid. (F) (10)
    • Nu se utilizează cu (amoniac)

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
PARKER HAE3ZX200B15 Supapă de expansiune R410a | AB3XQN 1VW48 HAE3ZX200B15Reglabil€299.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER HCAE3ZX200 Supapă de expansiune R410a
€322.84 /unitate