Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER HF-371-4MP Cuplaj rapid, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | AC4VWT 30N239

PARKER HF-371-4MP Cuplaj rapid, dimensiune filet 1/4 inch, alamă

În stoc
Element: AC4VWT Model: HF-371-4MPCrucea Ref: 30N239

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€43.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpAlamă
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneNPTF
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbIndustrial
Tip blocareBile de blocare
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 50
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuNitril
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet1 / 4-18 "
Tip filetMasculin
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune BarbMaterial corpDimensiune de filetTip filetMarimea corpuluiTip conexiuneRacord pentru furtunPreț
PARKER HF-251-6FP Cuplaj rapid, 1/4 inch NPSF, alamă | AC4VWM 30N234 HF-251-6FP3 / 8 "-Alamă3 / 8-18 "Femeie1 / 4 "NPSF(F) NPT€17.44
Cuplaj rapid PARKER HF-251-6PL, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă | AC4VWQ 30N237 HF-251-6PL-3 / 8 "Alamă--1 / 4 "Împingeți furtunul LokImpinge€9.49
PARKER HF-371-6FP Cuplaj rapid, dimensiune filet 3/8 inch, alamă | AC4VWU 30N240 HF-371-6FP3 / 8 "-Alamă3 / 8-18 "Femeie3 / 8 "NPSF(F) NPT€29.49
Cuplaj rapid PARKER HF-371-6PL, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, alamă | AC4VWW 30N242 HF-371-6PL-3 / 8 "Alamă--3 / 8 "Împingeți furtunul LokImpinge€14.54
Cuplaj rapid PARKER HF-371-8HB, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, alamă | AC4VWY 30N244 HF-371-8HB-1 / 2 "Alamă--3 / 8 "Furtun furtunFurtun Barb€15.16
Cuplaj rapid PARKER HF-371-8HB-S, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, oțel și alamă | BX3FNM HF-371-8HB-S--Oțel și alamă--3 / 8 "Furtun furtun-€116.19
RFQ
PARKER HF-371-8MP-S Cuplaj rapid, dimensiune filet 1/2 inch, oțel și alamă | BX3FNP HF-371-8MP-S--Oțel și alamă1 / 2-14 "Masculin3 / 8 "NPTF-€64.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER HF-371-4MP Cuplaj rapid, dimensiune filet 1/4 inch, alamă
€43.62 /unitate