Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj rapid PARKER HF-371-8HB, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, alamă | AC4VWY 30N244

PARKER Cuplaj rapid HF-371-8HB, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, alamă

În stoc
Articol: AC4VWY Model: HF-371-8HBCrucea Ref: 30N244

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€15.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Dimensiune Barb1 / 2 "
Material corpAlamă
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneFurtun furtun
Racord pentru furtunFurtun Barb
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Tip de schimbIndustrial
Tip blocareBile de blocare
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 50
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Material sigiliuNitril
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune BarbMaterial corpDimensiune de filetTip filetMarimea corpuluiTip conexiuneRacord pentru furtunPreț
PARKER HF-251-6FP Cuplaj rapid, 1/4 inch NPSF, alamă | AC4VWM 30N234 HF-251-6FP3 / 8 "-Alamă3 / 8-18 "Femeie1 / 4 "NPSF(F) NPT€17.44
Cuplaj rapid PARKER HF-251-6PL, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă | AC4VWQ 30N237 HF-251-6PL-3 / 8 "Alamă--1 / 4 "Împingeți furtunul LokImpinge€9.49
PARKER HF-371-4MP Cuplaj rapid, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | AC4VWT 30N239 HF-371-4MP1 / 4 "-Alamă1 / 4-18 "Masculin3 / 8 "NPTF(M) NPT€43.62
PARKER HF-371-6FP Cuplaj rapid, dimensiune filet 3/8 inch, alamă | AC4VWU 30N240 HF-371-6FP3 / 8 "-Alamă3 / 8-18 "Femeie3 / 8 "NPSF(F) NPT€29.49
Cuplaj rapid PARKER HF-371-6PL, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, alamă | AC4VWW 30N242 HF-371-6PL-3 / 8 "Alamă--3 / 8 "Împingeți furtunul LokImpinge€14.54
Cuplaj rapid PARKER HF-371-8HB-S, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, oțel și alamă | BX3FNM HF-371-8HB-S--Oțel și alamă--3 / 8 "Furtun furtun-€116.19
RFQ
PARKER HF-371-8MP-S Cuplaj rapid, dimensiune filet 1/2 inch, oțel și alamă | BX3FNP HF-371-8MP-S--Oțel și alamă1 / 2-14 "Masculin3 / 8 "NPTF-€64.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid HF-371-8HB, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, alamă
€15.16 /unitate