Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Tuburi de sudură polipropilenă 1/4 inch diametru exterior verde 50 picioare | AC3QUZ 2VKV4

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Tuburi de sudură polipropilenă 1/4 inch diametru exterior verde 50 picioare

În stoc
Articol: AC3QUZ Model: HUFR-4-045-GN-0050Crucea Ref: 2VKV4
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
€6.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi de sudură
Presiune de explozie525 PSI
CuloriVerde
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.0.160 "
Lungime50ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă175 psi
În afara Dia.1 / 4 "
Temp. Gamă-40 la 180 F
TipMicroWeld(TM)
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.045 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5895
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
PARKER HUFR-8-090-GN-0050 Tuburi de sudură polipropilenă 1/2 inch diametru exterior verde 50 picioare | AC3QVQ 2VKX8 HUFR-8-090-GN-0050475 psi0.320 "160 psi1 / 2 "0.09 "€17.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Tuburi de sudură polipropilenă 1/4 inch diametru exterior verde 50 picioare
€6.27 /unitate