Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L129HB-6-6 Cot 90 grade tată 0.375 x 3/8 inch alamă | AA8PLN 19H195

PARKER L129HB-6-6 Cot 90 grade tată 0.375 x 3/8 inch alamă

În stoc
Articol: AA8PLN Model: L129HB-6-6Crucea Ref: 19H195

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€57.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade masculin
Dimensiune Barb0.375 "
Material de bazăMetal
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneBarbed x MNPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbDimensiunea conducteiPreț
PARKER QL129HB-4-4 Cot 90 grade tată 1/4 x 1/4 inch alamă | AA8PLL 19H193 QL129HB-4-40.25 "1 / 4 "€56.16
PARKER L129HB-6-4 Cot 90 grade tată 0.375 x 1/4 inch alamă | AA8PLM 19H194 L129HB-6-40.375 "1 / 4 "€55.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L129HB-6-6 Cot 90 grade tată 0.375 x 3/8 inch alamă
€57.79 /unitate