Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L209P-8-6 Bucșă țeavă 1/2 inch x 3/8 inch | AE4HKW 5KNF7

PARKER L209P-8-6 Bucșă pentru țeavă 1/2 inch x 3/8 inch

În stoc
Articol: AE4HKW Model: L209P-8-6Crucea Ref: 5KNF7
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
€10.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Lungime1"
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiPreț
PARKER L209P-6-2 Bucșă pentru țeavă 3/8 inch x 1/8 inch | AE4HKV 5KNF6 L209P-6-211 / 16 "0.75 "3 / 8 "x 1 / 8"€6.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L209P-8-6 Bucșă pentru țeavă 1/2 inch x 3/8 inch
€10.68 /unitate