Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L2203P-6 Union Tee alamă 3/8 inch | AA8PLU 19H204

PARKER L2203P-6 Unire Tee alamă 3/8 inch

În stoc
Articol: AA8PLU Model: L2203P-6Crucea Ref: 19H204
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
€54.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Lungime1 11 / 16 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
PARKER L2203P-4 Union Tee alamă 1/4 inch | AE4HLB 5KNG2 L2203P-41.52 "1 / 4 "€16.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L2203P-6 Unire Tee alamă 3/8 inch
€54.78 /unitate