Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER LAC10-295HP Control presiunii capului automat | AA3WTN 11X614

PARKER LAC10-295HP Control automat al presiunii capului

În stoc
Articol: AA3WTN Model: LAC10-295HPCrucea Ref: 11X614
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
€930.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul presiunii capului
ConexiuneODF
Dimensiunea conexiunii1-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"
ConstrucţieFitinguri din cupru din alamă
Presiune de proiectare (PSIG)450
Numărul de model ParkerLAC10-295CP
Port3 / 4 "
Puncte setate295
TipAutomat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.431
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiPortPreț
PARKER LAC4-180 Control presiune cap 1/2 in | AA3WTH 11X609 LAC4-1801 / 2 "1 / 2 "€225.56
PARKER LAC4-295HP Control presiune cap 1/2 in | AA3WTJ 11X610 LAC4-295CP1 / 2 "1 / 2 "€369.04
PARKER LAC5-180 Control presiune cap 7/8 in | AA3WTK 11X611 LAC5-1807 / 8 "5 / 8 "€397.86
PARKER LAC5-295HP Control presiune cap 5/8 in | AA3WTL 11X612 LAC5-295CP5 / 8 "5 / 8 "€539.20
PARKER LAC10-180 Control presiunii capului automat | AA3WTM 11X613 LAC10-1801-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"3 / 4 "€714.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER LAC10-295HP Control automat al presiunii capului
€930.11 /unitate