Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER LAC4-180 Control presiune cap 1/2 in | AA3WTH 11X609

PARKER LAC4-180 Control presiunii capului 1/2 in

În stoc
Element: AA3WTH Model: LAC4-180Crucea Ref: 11X609
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
€225.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul presiunii capului
ConexiuneODF
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
ConstrucţieFitinguri din cupru din alamă
Presiune de proiectare (PSIG)450
Numărul de model ParkerLAC4-180
Port1 / 2 "
Puncte setate180
TipAutomat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiPortPreț
PARKER LAC4-295HP Control presiune cap 1/2 in | AA3WTJ 11X610 LAC4-295CP1 / 2 "1 / 2 "€369.04
PARKER LAC5-180 Control presiune cap 7/8 in | AA3WTK 11X611 LAC5-1807 / 8 "5 / 8 "€397.86
PARKER LAC5-295HP Control presiune cap 5/8 in | AA3WTL 11X612 LAC5-295CP5 / 8 "5 / 8 "€539.20
PARKER LAC10-180 Control presiunii capului automat | AA3WTM 11X613 LAC10-1801-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"3 / 4 "€714.13
PARKER LAC10-295HP Control presiunii capului automat | AA3WTN 11X614 LAC10-295CP1-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"3 / 4 "€930.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER LAC4-180 Control presiunii capului 1/2 in
€225.56 /unitate