Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER MBN10M30 Carucior cu filtru cu suflare prin topire 15 gpm 10 Mic PK6 | AH8QBR 38XL48

PARKER MBN10M30 Carucior cu filtru cu suflare prin topire 15 gpm 10 microfon PK6

În stoc
Element: AH8QBR Model: MBN10M30Crucea Ref: 38XL48
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
€155.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTopiți cartușul filtrant suflat
ConformitateCFR-21
Diametru2.437 "
FiltruParticule
Rata de curgere15.00 g / min
Înălţime30 "
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă40 psi
Max. Temp.140 grade F
Mass-mediaPolipropilenă
Viața de serviciuSchimbați la 30 psid
SubcategorieCartușe solide

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.979
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)78.23
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluare microni: 10

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Rata de curgereÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolPresiune maximăMax. Temp.MicroniPkg. Cant.Preț
PARKER AVS5M10 Cartuș suflat prin topire 5 Gpm 5 microni - Pachet De 6 | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 g / min10 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F56€69.84
PARKER AVS10M10 Cartuș suflat prin topire 5 Gpm 10 microni - Pachet De 6 | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 g / min10 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F106€66.38
PARKER AVS20M10 Cartuș suflat prin topire 5 Gpm 20 Microni - Pachet De 6 | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 g / min10 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F206€66.38
PARKER AVS30M10 Cartuș suflat prin topire 5 Gpm 30 Microni - Pachet De 6 | AD8ZUU 4NUZ5 AVS30M102.437 "5 g / min10 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F306€66.89
PARKER AVS75M10 Cartuș suflat prin topire 5 Gpm 75 microni - Pachet De 6 | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 g / min10 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F756€63.11
PARKER AVS5M20 Cartuș suflat prin topire 10 Gpm 5 microni - Pachet De 6 | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 g / min20 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F56€141.96
PARKER AVS10M20 Cartuș suflat prin topire 10 Gpm 10 microni - Pachet De 6 | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 g / min20 "1-1/16 "Topiți cartușul filtrant suflat35 psi140 grade F106€136.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER MBN10M30 Carucior cu filtru cu suflare prin topire 15 gpm 10 microfon PK6
€155.35 /ambalaj