SQUARE D Întreruptoare PowerPact H-Frame cu montare pe unitate


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Evaluare AIC: 65kAIC @ 480V , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: 250 VDC , Excursie instantanee: Fixed , Max. Dimensiunea firului: 3/0 AWG , Min. Dimensiunea firului: 14AWG , Montare: Free Stand , Stil de montare: Free Stand , Conexiune terminală: Linie / Încărcare Lug , Tip călătorie: Magnetic termic , Voltaj: 600V , Dimensiunea firului: 3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)
StilModelCurent de declanșare magneticamperiEvaluare curentMax. Capacitatea de rupereNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
HDL26015
750A1515A25kA @ 240V AC21600 V AC, 250 V DC4.09 "€960.23
B
HJL36040
850A40A40A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€1,228.90
C
HGL36040
850A4040A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€1,166.05
D
HJA36100
1700A100A100A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€2,122.65
E
HDL36100
1700A100100A25kA @ 240V AC33600 V AC, 250 V DC4.09 "€1,284.54
E
HGL36100
1700A100100A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€1,550.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?