Întrerupătorul Square D HJL36040 este potrivit pentru setările industriale și comerciale pentru a asigura o protecție fiabilă a circuitului. Este utilizat în panourile electrice de distribuție pentru a proteja împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor. Acest întrerupător este ideal pentru aplicații cu putere moderată. Oferă siguranță operațională și minimizează timpul de nefuncționare pentru alimentarea neîntreruptă cu energie în mai multe instalații.
Caracteristici:
- Dispune de un mecanism de declanșare magnetic termic care răspunde prompt la curenții anormali, prevenind pericolele potențiale și deteriorarea echipamentului.
- Acest întrerupător HJL36040 folosește electromagnetul și întrerupătorul bimetal pentru a detecta defecțiunile electrice.
- Acest întrerupător are o capacitate de întrerupere de 25 kA și utilizează 4.5 inchi de spațiu de montare I-Line pentru o instalare ușoară.
Întrebări frecvente:
Q. Are Raptor Supplies oferă întreruptoare Square D cu amperaje mai mari?
A. Da, Raptor Supplies oferă întreruptoare de circuit de alimentare Square D cu amperaje nominale mai mari. Clienții care caută astfel de întrerupătoare pot opta pentru HJL36050, HJL26060 și HJL36070 întreruptoare cu amperaje nominale de 50, 60 și, respectiv, 70A.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un întrerupător?
A.
- Cerințe de încărcare și curent nominal.
- Compatibilitatea tensiunii cu sistemul.
- Tipul de protecție necesar.
- Coordonarea cu dispozitivele din aval.
- Condiții de mediu și tip de incintă.
Î. Cum instalez acest întrerupător de circuit de alimentare Square D HJL36040?
A.
- Opriți alimentarea circuitului.
- Montați întrerupătorul pe panou.
- Conectați firele de intrare și de ieșire la terminale.
- Strângeți bine conexiunile terminalelor.
- Testați funcționalitatea întreruptorului prin restabilirea puterii.
- Închideți capacul panoului pentru a finaliza instalarea.
Î. Care este diferența dintre un întrerupător de circuit alimentat și un întrerupător de circuit de uz general?
A. Întreruptoarele de circuit de alimentare sunt proiectate pentru cablarea prin întrerupător, permițând conectarea pe ambele părți pentru o flexibilitate suplimentară, în timp ce întreruptoarele de circuit de uz general oferă protecție standard fără capacitatea de cablare, potrivite pentru conexiunile unice tipice.