Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D HJA36100 Întrerupător, 100A, 3 poli, 600VAC, 25KA, I-Line, magnetic termic | AG8PLU

SQUARE D Întrerupător HJA36100, 100A, 3 poli, 600VAC, 25KA, I-Line, magnetic termic

În stoc
Articol: AG8PLU Model: HJA36100
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
€2,122.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
ServomotorComuta
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi100A
Evaluare curent100A
Tip cadruHJA
Frecvență50 / 60 Hz
Călătoria instantaneeFixed
Curent de reținere magnetic900A
Curent de declanșare magnetic1700A
Max. Capacitatea de rupere100kA @ 240V AC
Stil de montareFree Stand
Număr de poli3
Terminal de conectareLinie / Încărcare Lug
Tip de călătorieMagnetic termic
Voltaj600V
Voltaj600V AC, 250V/500V DC
Tipul de tensiuneAC
Dimensiunea firului3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7315
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)21.59

Detalii produs:

Întrerupătorul de circuit cu carcasă turnată Square D HJA36100 este utilizat în sistemele de distribuție electrică industrială și comercială pentru a proteja circuitele și echipamentele electrice de supracurenți și scurtcircuite. Acest întrerupător are o capacitate mare de întrerupere și o performanță fiabilă pentru a asigura siguranța echipamentului, prevenind deteriorarea datorată curenților excesivi și menținând distribuția neîntreruptă a energiei.

Caracteristici:

  • Ocupă 4.5 inci spațiu de montare I-Line și are o capacitate de întrerupere de până la 25kA.
  • Acest MCCB are 3 poli pentru un control eficient al circuitului și un design cu priză pentru ușurință de instalare.
  • Oferă protecție magnetică termică și îndeplinește funcții de lungă durată și instantanee.
  • Acest MCCB Square D cu 3 poli are o conexiune tip I-Line pentru o funcționare îmbunătățită în condiții nefavorabile.
  • Dispune de un design terminal snap-in pentru o conversie ușoară între opțiunile de bare colectoare și urechi.

Accesorii compatibile:

  • Square D Centre de încărcare din seria QO: Aceste centre de sarcină sunt utilizate în aplicații industriale și comerciale pentru a distribui curentul electric. Acestea funcționează împreună cu întrerupătoarele din seria HJA ale mărcii pentru o protecție sporită împotriva supracurenților și scurtcircuitelor în cadrul sistemelor electrice.

Întrebări frecvente:

Î. Există și alte întrerupătoare cu carcasă turnată disponibile cu amperaje mai mici?

A. Da, Raptor Supplies oferă MCCB din seria Square D HJA cu amperaje mai mici. Clienții care caută astfel de MCCB-uri pot opta pentru HJA260902 & HJA36080 MCCB-uri cu amperaje nominale de 80 și, respectiv, 90A.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când aleg un MCCB?

A.

  • Verificați compatibilitatea cu panoul electric.
  • Potriviți curentul nominal al întreruptorului cu sarcina circuitului dvs.
  • Asigurați-vă o tensiune nominală adecvată pentru sistemul dvs. electric.
  • Alegeți MCCB potrivit dintre tipul standard, AFCI, GFCI sau combinație.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg MCCB-urile Square D?

A.

  • Compatibilitatea aplicațiilor.
  • Curent nominal pentru cerințele de sarcină.
  • Capacitate de rupere în scurtcircuit.
  • Protecție coordonată cu dispozitivele din aval.
  • Accesorii disponibile pentru personalizare.
  • Reputația și suportul furnizorului.

Variante de produs

ProdusModelCurent de declanșare magneticamperiEvaluare curentMax. Capacitatea de rupereNumăr de poliFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D HDL26015 Întrerupător, 15A, 2 poli, 600VAC, 14KA, magnetic termic | AF6PQA 1MAJ5 HDL26015750A1515A25kA @ 240V AC21600 V AC, 250 V DC4.09 "€960.23
SQUARE D HDL36100 Întrerupător, 100A, 3 poli, 600VAC, 14KA, magnetic termic | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25kA @ 240V AC33600 V AC, 250 V DC4.09 "€1,284.55
SQUARE D HGL36040 Întrerupător, 40A, 3 poli, 600VAC, 18KA, magnetic termic | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€1,166.05
SQUARE D HGL36100 Întrerupător, 100A, 3 poli, 600VAC, 18KA, urechi, magnetic termic | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65kA @ 240V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€1,550.42
SQUARE D HJL36040 Întrerupător, 40A, 3 poli, 600VAC, 25KA, urechi, magnetic termic | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100kA @ 240V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€1,228.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător HJA36100, 100A, 3 poli, 600VAC, 25KA, I-Line, magnetic termic
€2,122.65 /unitate