Întrerupătorul Square D HGL36100 este potrivit pentru a proteja sistemele electrice de daune cauzate de suprasarcini și scurtcircuite. Acest întrerupător PowerPacT este utilizat în panouri electrice de distribuție, centre de control al motoarelor și unități de distribuție a energiei.
Caracteristici:
- Este echipat cu contacte rotative cu întrerupere dublă pentru reducerea curentului de vârf în timpul unei stări de scurtcircuit, permițând siguranța echipamentului.
- Acest întrerupător PowerPacT are un buton integrat de apăsare pentru declanșare în capac pentru funcția de declanșare manuală.
- Are urechi atât pe partea de linie, cât și pe partea de încărcare, permițând o instalare rapidă și ușoară.
- Acest întrerupător are un rating de întrerupere de 18kA la 600VAC.
Întrebări frecvente:
Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al întreruptorului Square D HGL36100?
A. Are un interval de temperatură de funcționare de la 28 la 158 de grade F.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare pentru instalarea în siguranță a acestui întrerupător Square D HGL36100?
A. Este important să urmați instrucțiunile de siguranță în timpul instalării, cum ar fi lucrul în medii fără tensiune, utilizarea echipamentului personal de protecție (EIP) adecvat și respectarea procedurilor de blocare/etichetare. Montați întrerupătorul de circuit pe un panou compatibil, conectând cablurile necesare și asigurând setările corespunzătoare ale cuplului pentru conexiunile terminale.
Î. Square D HGL36100 poate fi utilizat în combinație cu alte dispozitive de protecție a circuitelor?
R. Da, poate fi folosit cu alte dispozitive de protecție, cum ar fi relee, siguranțe și dispozitive de protecție la supratensiune, pentru a îmbunătăți protecția generală a sistemului.
Î. Cum întrețin acest întrerupător HGL36100?
A. Se recomandă inspecții vizuale de rutină pentru a verifica orice semne de deteriorare, supraîncălzire sau uzură. În mediile cu praf, poate fi necesară și curățarea periodică.