AKRO-MILS 30930GREY Cărucior utilitar, 41-1/2 inch lungime, 34-3/3 inch înălțime, 400 lbs. Capacitate | AE7JHH 5YM99

AKRO-MILS 30930GRI Carucior utilitar, 41-1/2 inch lungime, 34-3/3 inch inaltime, 400 lbs. Capacitate

În stoc
Articol: AE7JHH Model: 30930GRICrucea Ref: 5YM99

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€719.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate pe raft200 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor(2) pivotant, (2) rigid cu frână
Lățimea rotorului1"
Distanța dintre rafturi21 5 / 8 "
Înălțimea mânerului35 "
Mâner inclusDa
Înălţime34 3 / 3 "
Culoarea picioarelorGri
Material pentru picioarepolietilenă
Lungime41 1 / 2 "
Înălțimea buzelor2 1 / 2 "
Capacitate de încărcare400 lb.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală34 3 / 4 "
Lungime totală40 "
Lățimea totală19 1 / 2 "
Culoarea raftuluiGri
Lungimea raftului28 "
Material raftpolietilenă
Stil raftCombinație Lipped/Flush
Lățimea raftului17 "
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)90.81
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelTip rotorÎnălţimeLungimeLungime totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiLăţimePreț
AKRO-MILS 30936GREY Cărucior utilitar din plastic, 400 lbs. Capacitate de sarcină | AE2NZD 4YT95 30936GREY(2) Rigid, (2) Pivotant34 3 / 4 "45 5 / 8 "45 "32 "22 "24 "€818.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30930GRI Carucior utilitar, 41-1/2 inch lungime, 34-3/3 inch inaltime, 400 lbs. Capacitate
€719.91 /unitate