AKRO-MILS 30936GREY Cărucior utilitar din plastic, 400 lbs. Capacitate de sarcină | AE2NZD 4YT95

AKRO-MILS 30936GRI Carucior utilitar din plastic, 400 lbs. Capacitate de incarcare

În stoc
Articol: AE2NZD Model: 30936GRICrucea Ref: 4YT95

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€818.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate pe raft200 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1"
Distanța dintre rafturi21 5 / 8 "
Înălțimea mânerului35 "
Mâner inclusDa
Înălţime34 3 / 4 "
Culoarea picioarelorGri
Material pentru picioarepolietilenă
Lungime45 5 / 8 "
Înălțimea buzelor2 1 / 2 "
Capacitate de încărcare400 lb.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală34 3 / 4 "
Lungime totală45 "
Lățimea totală24 "
Culoarea raftuluiGri
Lungimea raftului32 "
Material raftpolietilenă
Stil raftCombinație Lipped/Flush
Lățimea raftului22 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)90.81
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Are rafturi combinate cu buze și îndreptate și o secțiune separată pentru a ține pahare, unelte și ustensile.
    • Accesorii: 30240red
    • Akro-Mils 30936GREY este un cărucior utilitar din plastic care are porți laterale atât pe rafturile superioare, cât și pe cele inferioare, pentru a transforma acest cărucior dintr-un cărucior cu blat într-un cărucior plat, utilizat în aplicațiile de transport de încărcături.

Variante de produs

ProdusModelTip rotorÎnălţimeLungimeLungime totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiLăţimePreț
AKRO-MILS 30930GREY Cărucior utilitar, 41-1/2 inch lungime, 34-3/3 inch înălțime, 400 lbs. Capacitate | AE7JHH 5YM99 30930GREY(2) pivotant, (2) rigid cu frână34 3 / 3 "41 1 / 2 "40 "28 "17 "19 "€719.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30936GRI Carucior utilitar din plastic, 400 lbs. Capacitate de incarcare
€818.09 /unitate